曜日別特売
P3D1400FS20M03 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー) 51497996

 

P3D1400FS20M03 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー) 51497996
P3D1400FS20M03 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー) 51497996
P3D1400FS20M03 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー) 51497996
P3D1400FS20M03 Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー) 51497996

Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)20
全長(mm)105
105
99
100.5
101.1
102
103.5
106.5
110
112
113
115
119
121
127
128
130
131
133
134
136
150
151
153
154
156
186
189
195
198
201
204
207
217
220
223
226
229
232
235
238
241
244
247
250
253
256
259
262
265
268
271
274
277
280
283
286
289
内容量1本注文コード51497996品番P3D1400FS20M03
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。
穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。
ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。
外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)
(
さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)
内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。

用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:あり全長(mm)105シャンク径(Φmm)20シャンク長(mm)50呼びレンチ:6IP-D(Torx 6IP)外径(Φmm)14最大寸法(mm)オフセット量:0.2レンチ7808223RoHS指令(10物質対応)対応穴タイプ切削タップ下穴有効加工深さ(mm)42適合インサートXCMT0319…寸法DCX(mm)最大加工径:14.4寸法L/D(mm)3
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質なものをご使用下さい。
※不水溶性切削油剤は推奨しません。
※オイルホールの詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする