用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:あり全長(mm)150シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)56呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)外径(Φmm)23.5最大寸法(mm)オフセット量:0.3レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)71適合インサートXCMT0731…寸法DCX(mm)最大加工径:24.1寸法L/D(mm)3