TC83-A ツールケース TRUSCO 51504427

ツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個形状ペンチケース3本注文コード51504427品番TC83-A
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。

用途
屋内・屋外作業の工具の収納に。
材質合皮形状ペンチケース3本幅(mm)180ブラック高さ(mm)240奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする