曜日別特売
TC11-A 腰袋 TRUSCO 51504445

腰袋

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード51504445品番TC11-A
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた腰袋です。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
2段タイプのため様々な工具を収納・持ち運びすることができます。

用途
電工関係、内装工事などに。
材質合皮形状腰袋2段幅(mm)185ブラック高さ(mm)250奥行(mm)110ベルト通し幅(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする