※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
DCモータ SS40E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
100
100
12
24
定格電流(A)
0.78
0.6
5.5
4
1.2
10
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51524672
品番
SS40E2-DC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
フランジ取付
定格電流(A)
0.78
定格トルク(N・m)
0.35
種類
汎用モーター
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500