※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
DCモータ SS40E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電圧(V)
12
100
12
24
定格電流(A)
5.5
0.6
5.5
4
1.2
10
5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51524751
品番
SS40E4-DC12V
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
12
取付方式
フランジ取付
定格電流(A)
5.5
定格トルク(N・m)
0.16
種類
汎用モーター
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500