曜日別特売
BLMC-7.7 CFRP用バリレスドリル 三洋工具 51525829

BLMC-7.7 CFRP用バリレスドリル 三洋工具 51525829
BLMC-7.7 CFRP用バリレスドリル 三洋工具 51525829

CFRP用バリレスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄径(Φmm)8
直径(Φmm)7.7
7.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.8
7.9
7.938
6.1
6.2
6.3
6.375
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.125
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.55
9.563
9.6
9.7
9.8
9.9
10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.366
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.864
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)115
刃長(mm)50
内容量1個注文コード51525829品番BLMC-7.7
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥27,280
販売価格(税別)
24,800

バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。

材質超硬K10全長(mm)115直径(Φmm)7.7刃長(mm)50柄径(Φmm)8柄長さ(mm)61適合材CFRP抜代(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする