三洋工具
CFRP用バリレスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄径(Φmm)
8
8
12
10
3
4
6
直径(Φmm)
7.8
7.8
7.8
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.9
7.938
6.1
6.2
6.3
6.375
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.125
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.55
9.563
9.6
9.7
9.8
9.9
10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.366
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.864
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
全長(mm)
115
110
115
120
135
140
145
130
85
95
105
刃長(mm)
50
45
50
55
65
70
75
60
25
35
40
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51525838
品番
BLMC-7.8
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥27,280
販売価格(税別)
¥
24,800
バスケットに入れる
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質
超硬K10
全長(mm)
115
直径(Φmm)
7.8
刃長(mm)
50
柄径(Φmm)
8
柄長さ(mm)
61
適合材
CFRP
抜代(mm)
18