SS4-20 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545578

SS4-20 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545578
SS4-20 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545578

4枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)20
柄径(Φmm)18
刃長(mm)40
全長(mm)100
内容量1個注文コード51545578品番SS4-20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG刃数4枚刃全長(mm)100刃長(mm)40刃径(Φmm)20柄径(Φmm)18適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする