SS4-6 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545657

SS4-6 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545657
SS4-6 4枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具 51545657

4枚刃スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6
柄径(Φmm)4
刃長(mm)10
全長(mm)60
内容量1個注文コード51545657品番SS4-6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

材質超硬MG刃数4枚刃全長(mm)60刃長(mm)10刃径(Φmm)6柄径(Φmm)4適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする