S-BE-R6.0 ソリッドボールエンドミル 三洋工具 51547310

ソリッドボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12
柄径(Φmm)12
ボール半径R(mm)6
全長(mm)100
内容量1個注文コード51547310品番S-BE-R6.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。

材質超硬M20全長(mm)100刃長(mm)30刃径(Φmm)12柄径(Φmm)12適合材鋳鉄ボール半径R(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする