三洋工具
ソリッドボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10
20
6
5
15
7
16
3
3.5
4
12
8
18
2
10
14
9
柄径(Φmm)
10
20
6
16
8
4
12
10
ボール半径R(mm)
5
10
3
2.5
7.5
3.5
8
1.5
1.75
2
6
4
9
1
5
7
4.5
全長(mm)
100
140
80
120
60
100
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51547346
品番
S-BE-R5.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質
超硬M20
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
10
柄径(Φmm)
10
適合材
鋳鉄
ボール半径R(mm)
5