曜日別特売
P-SMS-30X1.7X6 強力型ソリッドメタルソー 三洋工具 51548475

P-SMS-30X1.7X6 強力型ソリッドメタルソー 三洋工具 51548475
P-SMS-30X1.7X6 強力型ソリッドメタルソー 三洋工具 51548475
P-SMS-30X1.7X6 強力型ソリッドメタルソー 三洋工具 51548475

強力型ソリッドメタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)30穴径(Φmm)6刃数24注文コード51548475品番P-SMS-30X1.7X6
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。

材質超硬K20刃数24穴径(Φmm)6ボス径(Φmm)10外径(Φmm)30刃幅(mm)1.7適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする