SLE-49.0 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具 51549534

SLE-49.0 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具 51549534
SLE-49.0 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具 51549534

付刃スロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)49
49
50
47
48
46
39
40
31
32
8
41
42
43
44
45
19
19.5
20
14.5
15
37
38
9.5
11.5
12
12.5
13
13.5
14
35
33
34
18.5
36
28
29
30
10
10.5
11
16.5
17
17.5
18
8.5
9
20.5
21
22
23
26
27
24
25
15.5
16
柄径(Φmm)32
刃長(mm)50
全長(mm)155
内容量1個注文コード51549534品番SLE-49.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)155刃長(mm)50刃径(Φmm)49柄径(Φmm)32柄長さ(mm)90適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする