三洋工具
付刃スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
48
48
48
49
50
47
46
39
40
31
32
8
41
42
43
44
45
19
19.5
20
14.5
15
37
38
9.5
11.5
12
12.5
13
13.5
14
35
33
34
18.5
36
28
29
30
10
10.5
11
16.5
17
17.5
18
8.5
9
20.5
21
22
23
26
27
24
25
15.5
16
柄径(Φmm)
32
32
8
20
12
16
10
25
刃長(mm)
50
40
35
8
45
18
12
15
10
50
24
20
全長(mm)
155
135
105
45
145
155
71
55
68
125
52
53
120
110
94
90
80
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51549568
品番
SLE-48.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
155
刃長(mm)
50
刃径(Φmm)
48
柄径(Φmm)
32
柄長さ(mm)
90
適合材
鋳鉄