SLE-22.0 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具 51549744

SLE-22.0 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具 51549744
SLE-22.0 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具 51549744

付刃スロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)22
22
19
19.5
20
20.5
21
23
39
40
31
32
8
41
42
43
44
45
14.5
15
37
38
9.5
11.5
12
12.5
13
13.5
14
35
33
34
49
50
47
48
18.5
36
28
29
30
10
10.5
11
16.5
17
17.5
18
46
8.5
9
26
27
24
25
15.5
16
柄径(Φmm)20
刃長(mm)18
全長(mm)71
内容量1個注文コード51549744品番SLE-22.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)71刃長(mm)18刃径(Φmm)22柄径(Φmm)20柄長さ(mm)45適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする