曜日別特売
S-LHR-1.53X20 ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具 51556349

S-LHR-1.53X20 ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具 51556349
S-LHR-1.53X20 ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具 51556349

ソリッドロングハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)1.53注文コード51556349品番S-LHR-1.53X20
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。

材質超硬K10刃数4全長(mm)65直径(Φmm)1.53刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする