曜日別特売
S-LHR-7.30X50 ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具 51556428

S-LHR-7.30X50 ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具 51556428
S-LHR-7.30X50 ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具 51556428

ソリッドロングハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)7.3注文コード51556428品番S-LHR-7.30X50
参考基準価格(税別)¥37,150販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。

材質超硬K10刃数6全長(mm)130直径(Φmm)7.3刃長(mm)50適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする