SH-SLE-9.5 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51557548

SH-SLE-9.5 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51557548
SH-SLE-9.5 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51557548

先ムクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)9.5
9.5
10
10.5
9
4.5
11
8.5
3.5
4
11.5
12
3
2.5
8
7.5
7
5
6
2
5.5
6.5
柄径(Φmm)16
刃長(mm)15
全長(mm)70
内容量1個注文コード51557548品番SH-SLE-9.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)70刃長(mm)15刃径(Φmm)9.5柄径(Φmm)16柄長さ(mm)50適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする