三洋工具
先ムクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9
9
9
9.5
10
10.5
4.5
11
8.5
3.5
4
11.5
12
3
2.5
8
7.5
7
5
6
2
5.5
6.5
柄径(Φmm)
16
16
8
20
12
6
10
刃長(mm)
15
15
12
18
10
8
全長(mm)
70
70
60
80
53
51
65
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51557609
品番
SH-SLE-9.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
70
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
9
柄径(Φmm)
16
柄長さ(mm)
50
適合材
鋳鉄