三洋工具
先ムクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
2.5
2.5
2
9.5
10
4.5
10.5
11
8.5
9
3.5
4
11.5
12
3
8
7.5
7
5
6
5.5
6.5
柄径(Φmm)
6
16
8
20
12
6
10
刃長(mm)
8
15
12
18
10
8
全長(mm)
51
70
60
80
53
51
65
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51557670
品番
SH-SLE-2.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
51
刃長(mm)
8
刃径(Φmm)
2.5
柄径(Φmm)
6
柄長さ(mm)
39
適合材
鋳鉄