三洋工具
先ムクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
8
8
8.5
9.5
10
4.5
10.5
11
9
3.5
4
11.5
12
3
2.5
7.5
7
5
6
2
5.5
6.5
柄径(Φmm)
12
16
8
20
12
6
10
刃長(mm)
15
15
12
18
10
8
全長(mm)
70
70
60
80
53
51
65
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51557679
品番
SH-SLE-8.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
70
刃長(mm)
15
刃径(Φmm)
8
柄径(Φmm)
12
柄長さ(mm)
49
適合材
鋳鉄