SH-SLE-5.5 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51557740

SH-SLE-5.5 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51557740
SH-SLE-5.5 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具 51557740

先ムクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
5
9.5
10
4.5
10.5
11
8.5
9
3.5
4
11.5
12
3
2.5
8
7.5
7
6
2
6.5
柄径(Φmm)10
刃長(mm)12
全長(mm)60
内容量1個注文コード51557740品番SH-SLE-5.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)60刃長(mm)12刃径(Φmm)5.5柄径(Φmm)10柄長さ(mm)44適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする