三洋工具
付刃ロングビックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
15
15
15
14
10
20
50
24
25
36
35
30
40
38
42
45
12
19
22
16
32
13
28
18
26
48
柄径(Φmm)
16
12
20
42
25
32
16
刃長(mm)
40
30
60
80
70
40
50
全長(mm)
95
70
120
155
135
95
125
145
80
110
105
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51560366
品番
L-BE2-15.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥22,968
販売価格(税別)
¥
20,880
バスケットに入れる
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
刃数
2枚刃
全長(mm)
95
刃長(mm)
40
刃径(Φmm)
15
柄径(Φmm)
16
柄長さ(mm)
50
適合材
鋳鉄