L-BE2-32.0 付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具 51560479

L-BE2-32.0 付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具 51560479
L-BE2-32.0 付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具 51560479

付刃ロングビックエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)32
32
36
35
10
20
50
24
25
15
30
40
38
42
45
12
14
19
22
16
13
28
18
26
48
柄径(Φmm)32
刃長(mm)70
全長(mm)135
内容量1個注文コード51560479品番L-BE2-32.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20刃数2枚刃全長(mm)135刃長(mm)70刃径(Φmm)32柄径(Φmm)32柄長さ(mm)60適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする