三洋工具
ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
3
11
3
3.5
2
2.5
10
7.5
4
9
6
8.5
9.5
7
13
6.5
4.5
5
5.5
12
8
柄径(Φmm)
4
12
4
10
8
6
刃長(mm)
20
50
20
15
40
30
全長(mm)
60
100
60
90
80
120
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51561985
品番
S-LBIG2-3.0X20
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質
超硬K20
刃数
2枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
刃径(Φmm)
3
柄径(Φmm)
4
適合材
鋳鉄