曜日別特売
S-LBIG2-5.0X30 ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具 51562134

S-LBIG2-5.0X30 ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具 51562134
S-LBIG2-5.0X30 ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具 51562134

ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)5
柄径(Φmm)6
刃長(mm)30
全長(mm)80
内容量1個注文コード51562134品番S-LBIG2-5.0X30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。

材質超硬K20刃数2枚刃全長(mm)80刃長(mm)30刃径(Φmm)5柄径(Φmm)6適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする