曜日別特売
R-LSS2-8XR3.0X105 ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具 51562789

ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)8注文コード51562789品番R-LSS2-8XR3.0X105
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数2枚刃全長(mm)105刃長(mm)15刃径(Φmm)8柄径(Φmm)6適合材鋳鉄コーナー半径R(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする