曜日別特売
R-LSS2-6XR1.0X90 ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具 51562834

ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)6注文コード51562834品番R-LSS2-6XR1.0X90
参考基準価格(税別)¥31,970販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。

材質超硬MG刃数2枚刃全長(mm)90刃長(mm)10刃径(Φmm)6柄径(Φmm)4適合材鋳鉄コーナー半径R(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする