三洋工具
2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
18
12
16
20
6
4
18
8
10
柄径(Φmm)
16
10
14
18
4
3
16
6
8
刃長(mm)
30
25
30
40
10
15
20
全長(mm)
100
90
100
60
70
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51563428
品番
C-SS2-18
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質
超硬MG
刃数
2枚刃
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
18
柄径(Φmm)
16
表面処理
TIALNコート
適合材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼