C-SS2-8 2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51563437

C-SS2-8 2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51563437
C-SS2-8 2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具 51563437

2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8
柄径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)70
内容量1個注文コード51563437品番C-SS2-8
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。

材質超硬MG刃数2枚刃全長(mm)70刃長(mm)15刃径(Φmm)8柄径(Φmm)6表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする