曜日別特売
S-TREM2-2.5XR0.3X1° ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具 51563805

S-TREM2-2.5XR0.3X1° ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具 51563805
S-TREM2-2.5XR0.3X1° ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具 51563805

ソリッドテーパーラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個コーナー半径R(mm)0.3先端径(Φmm)2.5柄径(Φmm)4注文コード51563805品番S-TREM2-2.5XR0.3X1°
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。

材質超硬MG全長(mm)45刃長(mm)8柄径(Φmm)4適合材鋳鉄コーナー半径R(mm)0.3先端径(Φmm)2.5片角(°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする