曜日別特売
S-TREM2-6XR0.2X4° ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具 51564006

S-TREM2-6XR0.2X4° ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具 51564006
S-TREM2-6XR0.2X4° ソリッドテーパーラジアスエンドミル 三洋工具 51564006

ソリッドテーパーラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個コーナー半径R(mm)0.2先端径(Φmm)6柄径(Φmm)8注文コード51564006品番S-TREM2-6XR0.2X4°
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

寸法が豊富なテーパーラジアスエンドミルです。超微粒子合金を使用しており、優れた切れ味と対チッピング特性を持っています。

材質超硬MG全長(mm)75刃長(mm)20柄径(Φmm)8適合材鋳鉄コーナー半径R(mm)0.2先端径(Φmm)6片角(°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする