三洋工具
ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
51566377
品番
LSDCC120-8.0
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端角
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。
材質
PCD
刃数
3
全長(mm)
90
刃長(mm)
1.8
先端角(°)
120
柄径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
首下長(mm)
17.8
適合材
アルミ合金、CFRP
首径(Φmm)
4