曜日別特売
LSDCC90-5.5 ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具 51566386

LSDCC90-5.5 ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具 51566386
LSDCC90-5.5 ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具 51566386

ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51566386品番LSDCC90-5.5
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。

材質PCD刃数2全長(mm)80刃長(mm)1先端角(°)90柄径(Φmm)6外径(Φmm)5.5首下長(mm)13.8適合材アルミ合金、CFRP首径(Φmm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする