曜日別特売
LSDCC120-3.0 ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具 51566456

LSDCC120-3.0 ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具 51566456
LSDCC120-3.0 ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター 三洋工具 51566456

ダイヤ付ロングシャンク面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51566456品番LSDCC120-3.0
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥33,968
販売価格(税別)
30,880

CFRP、アルミ加工に最適です。穴の表も裏も面取り・バリ取り出来ます。先端角90°と60°があります。

材質PCD刃数1全長(mm)70刃長(mm)0.4先端角(°)120柄径(Φmm)3外径(Φmm)3首下長(mm)7.5適合材アルミ合金、CFRP首径(Φmm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする