曜日別特売
S-LSLE-12.0X40 ソリッドロングスロッチングエンドミル 三洋工具 51566614

S-LSLE-12.0X40 ソリッドロングスロッチングエンドミル 三洋工具 51566614
S-LSLE-12.0X40 ソリッドロングスロッチングエンドミル 三洋工具 51566614

ソリッドロングスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12
12
14.5
15
10.5
11
15.5
16
16.5
17
11.5
6.5
3
7
17.5
18
13.5
14
7.5
3.5
9.5
19.5
20
4
9
4.5
5.5
5
10
8.5
6
12.5
13
8
18.5
19
2
2.5
柄径(Φmm)12
刃長(mm)40
全長(mm)90
内容量1個注文コード51566614品番S-LSLE-12.0X40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。

材質超硬K10全長(mm)90刃長(mm)40刃径(Φmm)12柄径(Φmm)12適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする