三洋工具
ソリッドロングスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
5
5
4.5
5.5
6
14.5
15
10.5
11
15.5
16
16.5
17
11.5
12
6.5
3
7
17.5
18
13.5
14
7.5
3.5
9.5
19.5
20
4
9
10
8.5
12.5
13
8
18.5
19
2
2.5
柄径(Φmm)
6
16
12
20
8
4
10
6
刃長(mm)
30
40
45
35
30
25
50
15
全長(mm)
70
90
100
80
70
60
110
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51566788
品番
S-LSLE-5.0X30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。
材質
超硬K10
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
5
柄径(Φmm)
6
適合材
鋳鉄