三洋工具
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
30
30
30
29
17
18
25
11
12
16
27
28
19
20
26
13
14
23
24
10
15
21
22
シャンク径(Φmm)
32
32
16
25
12
20
刃長(mm)
21
21
12
14
19
10
15
17
全長(mm)
220
220
150
200
120
180
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51566910
品番
LS-SLE-30220
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬K20
全長(mm)
220
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
柄長さ(mm)
170
適合材
鋳鉄