三洋工具
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
11
11
12
10
29
30
17
18
25
16
27
28
19
20
26
13
14
23
24
15
21
22
シャンク径(Φmm)
12
32
16
25
12
20
刃長(mm)
10
21
12
14
19
10
15
17
全長(mm)
120
220
150
200
120
180
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51566946
品番
LS-SLE-11120
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬K20
全長(mm)
120
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
柄長さ(mm)
100
適合材
鋳鉄