三洋工具
ロングシャンクスロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
23
23
23
22
29
30
17
18
25
11
12
16
27
28
19
20
26
13
14
24
10
15
21
シャンク径(Φmm)
25
32
16
25
12
20
刃長(mm)
17
21
12
14
19
10
15
17
全長(mm)
180
220
150
200
120
180
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51567050
品番
LS-SLE-23180
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質
超硬K20
全長(mm)
180
刃長(mm)
17
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
23
柄長さ(mm)
140
適合材
鋳鉄