曜日別特売
LS-SLE-22180 ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具 51567095

LS-SLE-22180 ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具 51567095
LS-SLE-22180 ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具 51567095

ロングシャンクスロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)22
22
23
29
30
17
18
25
11
12
16
27
28
19
20
26
13
14
24
10
15
21
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)17
全長(mm)180
内容量1個注文コード51567095品番LS-SLE-22180
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。

材質超硬K20全長(mm)180刃長(mm)17シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)22柄長さ(mm)140適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする