先ムクスロッチング超ロングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)7
柄径(Φmm)12
全長(mm)110
内容量1個注文コード51568477品番SH-ELSLE-7.0X55
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20全長(mm)110刃長(mm)55刃径(Φmm)7柄径(Φmm)12柄長さ(mm)49適合材鋳鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする