商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番215-9220材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板3mm質量(kg)2.6規格ポール:ステンレスΦ19、面板:アルミ複合板3mm厚(白)、ポスターサイズ:A1横(594mm×841mm)、面板サイズ:629mm×861mm、全高:2000mm(最長使用時)ねじ長さ(mm)A1全高(mm)1429~2000寸法(縦×横)(mm)(板面)629×861外寸法・高さ(mm)2000外寸法・間口(mm)861