曜日別特売
KT-151KSU4 ステンレス簡易架台(H450/1段タイプ) サカエ 51629140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス簡易架台(H450/1段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
内容量1台注文コード51629140品番KT-151KSU4
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

天板の上を有効活用。省スペース化が図れます。既存の作業台にも後付けできます。作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。

仕様棚板1段タイプ質量(kg)12高さ(mm)450奥行(mm)300間口(mm)1500材質(天板)SUS430均等耐荷重(kg)80取付可能厚(mm)天板厚40mm迄RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)(作業台間口)1500均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合棚板有効寸法(mm)W1448×D288
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※写真の作業台本体は別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする