曜日別特売
STN2-15184SU4 ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) サカエ 51629526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STN2-15184SU4 ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) サカエ 51629526
STN2-15184SU4 ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) サカエ 51629526
STN2-15184SU4 ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) サカエ 51629526
STN2-15184SU4 ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ) サカエ 51629526

ステンレスサカエラック(SUS430/H1800/4段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)550
均等積載量(kg/段)100
内容量1台注文コード51629526品番STN2-15184SU4
参考基準価格(税別)¥215,100販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。前ビームを外して、物を置くことができます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、No4仕上げ質量(kg)62高さ(mm)1800ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)550間口(mm)1500段数4段RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75均等耐荷重(kg/台)500
関連資料:寸法図(0.06MB)取扱説明書:(0.25MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする