AMK30-F02-2R-D 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC 51632335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

AMK30-F02-2R-D 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC 51632335
AMK30-F02-2R-D 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC 51632335
AMK30-F02-2R-D 活性炭フィルタ AMK Sereis SMC 51632335

活性炭フィルタ AMK Sereis

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ30mmオプションブランケットなしねじの種類F注文コード51632335品番AMK30-F02-2R-D
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

モジュラ接続タイプ
圧縮空気清浄等級:ISO8573
面間奥行寸法30%削減
工具不要
エレメント交換時の作業性向上
透明ケースガード(2層構造)
色で識別可能なエレメント

用途オイル・蒸気・臭気除去オプションブランケットなしボディサイズ30mm最高使用圧力(MPa)1ねじの種類F処理空気量(L/min(ANR))(最大)750フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)配管接続口径1/4出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース
関連資料:カタログ(7.68MB)取扱説明書:取扱説明書(1.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする