曜日別特売
EXL-MC1200 充電式LEDマルチライト ハート電機サービス 51635625

EXL-MC1200 充電式LEDマルチライト ハート電機サービス 51635625
EXL-MC1200 充電式LEDマルチライト ハート電機サービス 51635625
EXL-MC1200 充電式LEDマルチライト ハート電機サービス 51635625
EXL-MC1200 充電式LEDマルチライト ハート電機サービス 51635625

充電式LEDマルチライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台光束(Lm)昼光色(120-1200)/赤色(5-50)/スポットライト(40-400)注文コード51635625品番EXL-MC1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。
メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。
モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。

幅(mm)41ブラック×ブルー高さ(mm)486質量(g)約405奥行(mm)41出力USB-A 5V1A電源リチウムイオン充電池3.7V4400mAh入力USB-C 5V1A充電時間(時間)約6光束(Lm)昼光色(120-1200)/赤色(5-50)/スポットライト(40-400)充電可能回数約300回(新品容量の役80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)昼光色約3.5/赤色約15/スポットライト約7(調光状態や使用環境により異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする