ナカ工業
動作補助手すり ソフトハンドP-34
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
51636709
品番
P-34V I-30#10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
用途
I型動作用補助手すり
付属品
十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本
仕様
抗菌
形状
I型
色
プレーンホワイト
寸法L(mm)
300
握り径(Φmm)
34
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※旧タイプのため、現行品とは異なり抗ウイルス性能はございません。
※写真と実際の色味が違って見える場合がございますので予めご了承ください。
※必ず強度のある壁や建築構造体に取付け、十分な下地の厚さ、および補強があることを確認してください。
※取付けに使用するアンカー(十字穴付タッピングねじトラス(5×50))は付属品ですが、他の取付アンカーについては別途ご用意ください。
※取付完了後、手すりにガタツキが無いことを確認してください。
※防カビ仕様ではないため、浴室に取付けるとカビが発生するおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません