曜日別特売
16-72041 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 51639868

16-72041 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 51639868
16-72041 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 51639868
16-72041 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 51639868
16-72041 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 51639868
16-72041 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 51639868
16-72041 洋2封筒 Paletta パレッタ ササガワ 51639868

洋2封筒 Paletta パレッタ

(4件のレビュー)
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1袋注文コード51639868品番16-72041
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」
はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。

寸法(mm)162×114サイズ洋2収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り郵便番号欄なしベロ部分(mm)70貼り合せ位置ダイヤ貼り窓枠なし
注意
※郵便番号枠はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22218017
2020-11-05
用途: 結婚報告
サービス業

結婚報告の写真と文章が印刷されているポストカードを入れる封筒として購入しました。
少し透けるのは範囲内なのですが、こちらはカードのデザインがよくわかるぐらい透けていたので、本当に無地のものしか入れられないと思います。

対象商品 : 22218026
2021-01-06
用途: クリスマスカードを入れる封筒にぴったり
サービス業

とても、しっかりした硬さのある封筒で、品のある模様もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 22218017
2019-07-08
用途: パーティーの招待状
建設業・工事業

プリンターに対応してるとさらに良いのですが・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 22218105
2018-05-17
用途: パーティーの招待状を入れるために
ミキダンススタジオサービス業

招待状として使った用紙(A4四つ切)にぴったり合う上品な色がとても気に入りました。
紙質はやや薄手ですが、高級感が出すぎずちょうど良かったです。
お値段が安かったのも助かりました。またリピートしたいと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする